曜日別特売

マグネット付クリップボードA4タテ型抗菌タイプ

マグネット付クリップボードA4タテ型抗菌タイプ - SONIC(ソニック)[文具]マグネット付クリップボードA4タテ型抗菌タイプ - SONIC(ソニック)[文具]マグネット付クリップボードA4タテ型抗菌タイプ - SONIC(ソニック)[文具]マグネット付クリップボードA4タテ型抗菌タイプ - SONIC(ソニック)[文具]マグネット付クリップボードA4タテ型抗菌タイプ - SONIC(ソニック)[文具]マグネット付クリップボードA4タテ型抗菌タイプ - SONIC(ソニック)[文具]マグネット付クリップボードA4タテ型抗菌タイプ - SONIC(ソニック)[文具]マグネット付クリップボードA4タテ型抗菌タイプ - SONIC(ソニック)[文具]
(2件のレビュー)

抗菌加工を施したクリップボードです。
問診表などの記入や、アンケートの回覧に最適。
超強力マグネット付タイプ!
記載+掲示にとっても便利。
使いやすい多機能設計。
抗菌加工を施したA4サイズタテ型のクリップボードです。
問診表などの記入や、アンケートの回覧に最適。
超強力マグネット付タイプで、記載+掲示にとっても便利。
スチール製の書庫・ロッカー・棚などに。
工場、オフィス、倉庫、病院などにおすすめ!
A4コピー用紙を約30枚までしっかり保持できるクリップ付。
直径7.5mm~13mmまでのペンを保持できるペンホルダー付。
壁面のフック等に本体をカンタンに吊り下げる事ができます。
グリップは、手にフィットする握りやすい形状。
机上面から持ち上げる際のつまみにもなります。
本体表面はエンボス成型。なめらかな書き心地を実現します。
JISZ2801に準拠した試験で抗菌効果が確認された素材(無機系抗菌剤)を使用しております。

グリーン購入法適合サイズA4収納枚数(枚)約30マグネットあり材質本体/クリップ:HIPS寸法(mm)約232×320×14内容量1枚
注意
※抗菌タイプですが全ての菌の増殖を抑えるわけではありません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75476233CB-4876-Dブラック
1,000
779
857(税込)
当日出荷
75476249CB-4876-Kネイビー
1,000
779
857(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75476249
2024-06-20
用途: 現場実地研修時
株式会社サプラ建設業・工事業

色見が良くマグネットも強く、使い勝手が良いです。
価格の割にボードも厚く丈夫です。コスパ最高!

1が参考にしています
対象商品 : 75476249
2023-01-30
用途: 事務作業

以前使用していたものが廃番になり同メーカーのこちらを注文しました。
特に問題なく使用できますが、プラスチック製の為、落下等の
衝撃には少々弱いとは思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリップボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/clipboard/
2022-08-25
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする