ノムラ化成
ショックガード
ソフトな感触でロッカー・机・駐車場のかどあてクッション。
カッター、はさみでカットできます。
厚さ(mm)
14
材質
軟質塩化ビニール
形状
L字型
色
黒
長さ(m)
2
L部(mm)
65
内容量
1本(2m)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※凹凸のある場所・土壁・しっくい・壁紙など取り付けられません。取付には材質に合った接着剤を使用してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75476179
-
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません