スチームストレートヘアアイロン

スチームストレートヘアアイロン - ヴィダルサスーンスチームストレートヘアアイロン - ヴィダルサスーンスチームストレートヘアアイロン - ヴィダルサスーンスチームストレートヘアアイロン - ヴィダルサスーンスチームストレートヘアアイロン - ヴィダルサスーンスチームストレートヘアアイロン - ヴィダルサスーンスチームストレートヘアアイロン - ヴィダルサスーン

2段階調節可能なスチーム機能付きです。髪はよりきれいなストレートに。マイナスイオン機能も搭載しています。
5段階の温度調節付きです。約200℃の高温設定もできます。
髪に熱をやさしく素早く伝えるセラミックコーティングです。
髪に密着しやすくやさしくはさめるクッションプレートです。
コンパクトに収納できるプレートロック機構つきです。
絡まりにくい回転式のコードです。

付属品スポイト本体質量(g)450プレート寸法(mm)幅25×長さ110機能スチーム機能、マイナスイオン発生機能温度調節範囲(℃)約140/150/160/180/200本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)353×34×39(開いたときH約93)タンク容量(mL)約8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
最高使用温度(℃)
消費電力(W)
コード長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75476346VSI1055KJAC100-240約200(周囲温度30℃の場合)50-54ブラック約1.9
6,500
6,490
7,139(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘアアイロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする