曜日別特売

マイナスイオン・ヘアアイロンブラシ

マイナスイオン・ヘアアイロンブラシ - ヴィダルサスーンマイナスイオン・ヘアアイロンブラシ - ヴィダルサスーンマイナスイオン・ヘアアイロンブラシ - ヴィダルサスーンマイナスイオン・ヘアアイロンブラシ - ヴィダルサスーンマイナスイオン・ヘアアイロンブラシ - ヴィダルサスーンマイナスイオン・ヘアアイロンブラシ - ヴィダルサスーン

ブラッシングだけでかんたんツヤ髪ストレート。
最高で約210℃の高温設定で、ボリュームアップやストレートヘアもかんたんスタイリング。
髪型や髪質に合わせて選べる5段階の温度調節付きです。
髪に熱をやさしく素早く伝えるクリスタルブラックコーティングを採用しています。
絡まりにくい、回転式コードです。

電源(V)AC100-240・50/60Hz共用最高使用温度(℃)約210(周囲温度30℃の場合)コード長さ(m)約1.6消費電力(W)42本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×40×260本体質量(g)320温度調節範囲(℃)約90/120/150/180/210機能セラミックコーティング、マイナスイオン搭載、自動電源OFF機能(約30分後)ブラック内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75476355VSI1060KJ
オープン
3,990
4,389(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘアアイロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする