曜日別特売

スチーム2WAYヘアアイロン

スチーム2WAYヘアアイロン - ヴィダルサスーンスチーム2WAYヘアアイロン - ヴィダルサスーンスチーム2WAYヘアアイロン - ヴィダルサスーンスチーム2WAYヘアアイロン - ヴィダルサスーンスチーム2WAYヘアアイロン - ヴィダルサスーンスチーム2WAYヘアアイロン - ヴィダルサスーンスチーム2WAYヘアアイロン - ヴィダルサスーン

スチーム機能付きです。髪はよりきれいなストレートに、カールでも思い通りのヘアスタイルをキープします。
約200℃まで5段階で温度設定ができます。
髪に熱をやさしく素早く伝えるセラミックコーティングです。
絡まりにくい回転式コードです。

電源(V)AC100-240最高使用温度(℃)パイプ使用時:約180、プレート使用時:約200(周囲温度30℃の場合)コード長さ(m)約1.9消費電力(W)71本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×34×68本体質量(g)480温度調節範囲(℃)約140/150/160/180/200プレート寸法(mm)幅32×長さ110タンク容量(mL)約4パイプ径(Φmm)32機能スチーム機能、マイナスイオン発生機能ブラック/ホワイト内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75476373VSI3255KJ
6,500
6,490
7,139(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘアアイロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする