曜日別特売

ベルポスト クリップファイル

ベルポスト クリップファイル - セキセイベルポスト クリップファイル - セキセイベルポスト クリップファイル - セキセイベルポスト クリップファイル - セキセイベルポスト クリップファイル - セキセイベルポスト クリップファイル - セキセイベルポスト クリップファイル - セキセイ

絶妙な色合いのツートンカラーがおしゃれな、高級感のあるクリップファイル
マグネットタイプのクリップだから簡単に書類を挟めます
ビジネスシーンやフォーマルに最適な、高級感ある素材のクリップファイル。
360°折り返せる便利な表紙付。立ったままの筆記でも書き込みやすい。
簡単に書類を挟めるマグネットタイプのクリップ。
名刺やメモが挟める内ポケット付。
便利なペンホルダー付。

サイズA4-E収納枚数(枚)コピー用紙10程度マグネット付きポケット内ポケット付(名刺スリット2カ所)材質表紙/PU、裏地/PU、中芯/再生紙寸法(mm)320×230×12仕様ペンホルダー付内容量1冊
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75476443BP-5724-10ブルー(BU)
2,200
1,998
2,198(税込)
当日出荷
75476459BP-5724-26ワインレッド(WR)
2,200
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
75476468BP-5724-68ブラックオレンジ(BO)
2,200
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリップボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/clipboard/
2022-08-25
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする