フリー台紙

フリー台紙 - セキセイフリー台紙 - セキセイフリー台紙 - セキセイフリー台紙 - セキセイフリー台紙 - セキセイ

あなたの大切な写真を美しくファイルします!
フリー台紙なので写真や雑誌の切り抜き等も一緒にレイアウト。
フィルムの上から不透明の油性マーカーなどで直接記入ができます。
台紙は写真が映える黒台紙を採用。(1束5枚入)

サイズA4有効寸法(mm)貼付:H302×W230寸法(縦×横)(mm)302×230材質OPP、紙ブラック内容量1束
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75476477CHX-2400-00
600
549
604(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする