セキセイ
デルタ スニケシ
スニーカー(シューズ)の汚れを
消しゴムできれいに消せます
三角なので転がらない!
非塩ビ素材使用で、燃やしてもダイオキシンが発生しません。
用途
三角の消しゴムとして、鉛筆にもそのままご利用いただけます。
質量(g)
28
寸法(mm)
正三角形1辺:20×長さ60
材質
TPR熱可燃性エラストマー
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
注意
※ゴム部専用汚れ落としです。皮革や布などの汚れには不適です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75476583
DEL-3315-00
¥
280
¥
229
¥
252
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください