クリップファイル エクセレント

クリップファイル エクセレント - セキセイクリップファイル エクセレント - セキセイクリップファイル エクセレント - セキセイクリップファイル エクセレント - セキセイクリップファイル エクセレント - セキセイクリップファイル エクセレント - セキセイクリップファイル エクセレント - セキセイクリップファイル エクセレント - セキセイ

洗練されたデザインのオリジナルクリップを採用
スタイリッシュなクリップファイルです
機能性とデザイン性を高めたクリップカバーを採用。
クリップに付いたすべり止めストッパーが書類をしっかり固定します。
不透明の表紙が付いているので、個人情報関連の書類や、簡単に見られたくない書類の保護に最適。
表紙は360°折り返せるので、立ったままの筆記でも書き込みやすい。
名刺やメモが挟める内ポケット付。反射によるギラツキを抑えた、目に優しい素材です。

サイズA4-E収納枚数(枚)50寸法(縦×横×厚さ)(mm)334×238×10材質表紙/再生発泡PP 2.5mm厚、とじ具/鉄、クリップ/PPポケット内ポケットグリーン購入法適合内容量1冊
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75476635FB-2116-15ネイビーブルー (NB)
1,000
799
879(税込)
4日以内出荷
75476644FB-2116-20レッド(R)
1,000
799
879(税込)
5日以内出荷
75476653FB-2116-60ブラック (BK)
1,000
799
879(税込)
当日出荷
75476669FB-2116-70ホワイト (W)
1,000
799
879(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリップボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/clipboard/
2022-08-25
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする