ふうあい スクラップブック

ふうあい スクラップブック - セキセイふうあい スクラップブック - セキセイふうあい スクラップブック - セキセイふうあい スクラップブック - セキセイふうあい スクラップブック - セキセイふうあい スクラップブック - セキセイふうあい スクラップブック - セキセイふうあい スクラップブック - セキセイ

懐かしいセキセイマークを表紙にデザイン
クラシカル感溢れる表紙のスクラップブック
風合いのある、厚いクラフト台紙。
コラージュ向きの貼りやすい、しっかりした厚みの台紙。写真やパンフレット、チケット、ショップカード、新聞紙など、好きなものを自由に貼ってコラージュ作りに。
紙など収容できる便利なポケットが付いています。
「ふうあい」は紙の風合いを大事にして作っています。

ページ数20寸法(縦×横×厚さ)(mm)210×220×13タイプリング材質台紙/クラフト板紙、再生紙 坪量270g/m2内容量1冊
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ポケット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75476714FU-2161-00ブラウンポケット付
940
759
835(税込)
4日以内出荷
75476723FU-2162-00付き
1,080
869
956(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする