セキセイ
ポストカードホルダー
写真が鮮やかに見える高透明ポケットを使用
ハガキサイズ・KGサイズに対応しています
ホコリなどが中身に付くのを防ぐケース付。
用途
ハガキ、年賀状の収納に。
ポストカードの保存に。
KGサイズの写真の保存に。
サイズ
ハガキサイズ・KGサイズ
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
171×123×46
収納枚数(枚)
タテ入れ1段、ハガキ120
ポケット数
60
材質
表紙/PP 1.0mm厚、ポケット/OPP 50ミクロン、冊ケース/PP 0.7mm厚、カバー/OPP、インデックスシール/紙
ポケット
溶着式(中台紙なし)
内容量
1冊
注意
※ハガキの収容枚数は1つのポケットに2枚重ねて入れた枚数です。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75476827
KP-60P-10
ブルー (BU)
¥
840
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
75476836
KP-60P-21
ピンク (PK)
¥
840
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
75476845
KP-60P-33
ライトグリーン (LG)
¥
840
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
75476854
KP-60P-60
ブラック (BK)
¥
840
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
75476863
KP-60P-70
ホワイト (W)
¥
840
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください