ミニポケ フォトアルバム

ミニポケ フォトアルバム - セキセイミニポケ フォトアルバム - セキセイミニポケ フォトアルバム - セキセイミニポケ フォトアルバム - セキセイミニポケ フォトアルバム - セキセイミニポケ フォトアルバム - セキセイミニポケ フォトアルバム - セキセイミニポケ フォトアルバム - セキセイ
(1件のレビュー)

データだけではなく、形に残す。
写真をもっと、手軽に楽しもう。
たくさんの中から選んだお気に入りの数枚を小さくまとめて、未来に残そう。誰かと見たり、贈ったり。
写真が映える高透明ポケットを採用。写真の鮮やかさをそのままに。
薄型・軽量 コンパクトタイプ。
豊富なラインナップ(写真に合わせて選べる8種)。
表紙にお好きな写真をセットして、オリジナルのアルバムを作ることができます。
薄型なので、手紙のように気軽に郵送できます (KP-7001 、KP-7002、KP-7003は洋型2号の封筒に収納可能)。

材質表紙/PP 0.25mm厚、ポケット/OPP 50ミクロンポケット溶着式クリア仕様表紙ポケット付内容量1冊
全8種類を絞り込む
収納サイズ
収納枚数(枚)
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
収納サイズ
収納寸法(mm)
収納枚数(枚)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75476879KP-7001-90ましかく-20104×108×7
250
209
230(税込)
4日以内出荷
75476888KP-7002-90L<タテ向き>H129×W9120142×108×7
280
229
252(税込)
当日出荷
75476897KP-7003-90L<ヨコ向き>H91×W12920104×146×7
280
229
252(税込)
3日以内出荷
75476906KP-7004-90L<ヨコ向き>H91×W12940104×146×7
360
299
329(税込)
9日以内出荷
75476915KP-7005-90KG<タテ向き> (ハガキ・ポストカード)H154×W10420167×121×7
300
249
274(税込)
3日以内出荷
75476924KP-7006-90KG<ヨコ向き> (ハガキ・ポストカード)H104×W15420117×171×7
300
249
274(税込)
3日以内出荷
75476933KP-7007-902L<タテ向き>H180×W12920193×146×7
360
299
329(税込)
3日以内出荷
75476949KP-7008-902L<ヨコ向き>H129×W18020142×197×7
360
299
329(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75476879
2023-04-07
用途: プレゼント
サービス業

透明でシンプル。
表紙も入れることが可能で助かりました!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする