セキセイ
ドキュメントスタンド
書類のボリュームによってポケットが伸び縮みする
分類に便利なアコーディオン式の収納スタンド
縮めるとコンパクト、ポケットを広げると自立可能。
ドキュメントスタンド全商品にインデックスが付いています。
サイズ
ポストカード/ヨコ
材質
表紙/PP 1.8mm厚 、ポケット/PP、バンド/鉄、ナイロン、ゴム(FB-3060)、糸/ナイロン、インデックス/紙
仕切り
12
ポケット数
13
寸法(縦×横×奥行)(mm)
135×187×約20~330(奥行自在)
内容量
1冊
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75477143
MA-3060-70
ホワイト(W)
¥
800
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
75477125
MA-3060-20
レッド(R)
¥
800
取扱い終了
75477116
MA-3060-10
ブルー(BU)
¥
800
取扱い終了
75477134
MA-3060-33
ライトグリーン(LG)
¥
800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください