曜日別特売

パックン カバーアルバム

パックン カバーアルバム - セキセイパックン カバーアルバム - セキセイパックン カバーアルバム - セキセイパックン カバーアルバム - セキセイパックン カバーアルバム - セキセイパックン カバーアルバム - セキセイパックン カバーアルバム - セキセイパックン カバーアルバム - セキセイ

お気に入りの写真やイラストでオリジナル表紙をつくろう!
写真やイラストをA4プリントして表紙を着せ替えれば簡単にオリジナル表紙のアルバムが完成!
”ぱっくん”と大きく開く表紙ポケット付のアルバム。
ポケットには用紙が入り、表紙を自由に着せ替えられます。
高透明ポケットを採用!
名入れにも対応!
カバーポケットにA4プリント1枚収容。

寸法(縦×横×厚さ)(mm)215×147×10ポケット溶着式材質表紙/PP 0.5mm厚、ポケット/OPP50ミクロンクリア内容量1冊
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
収納サイズ
収納枚数(枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75477204PKA-7401-00A4/LA4:1、L:40
350
299
329(税込)
当日出荷
75477213PKA-7403-00A4/2LA4:1、2L:20
350
299
329(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする