曜日別特売

パックンノートカバー

パックンノートカバー - セキセイパックンノートカバー - セキセイパックンノートカバー - セキセイパックンノートカバー - セキセイパックンノートカバー - セキセイ

写真やイラストをプリントして表紙を着せ替え!
お手持ちのノートをセットすればオリジナルノートが完成!
”ぱっくん”と大きく開く表紙ポケット付のノートカバー。
ポケットには用紙が入り、表紙を自由に着せ替えられます。
大切なノートを傷や汚れから守ります。
市販のA5ノート・セミB5ノート対応の2サイズ。

材質カバー/PP 0.15mm厚色(表紙)クリア内容量1冊
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
収納寸法(mm)
寸法(縦×横)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75477238PKN-7448-00A5ノート対応ノート:A5/30枚(厚み3)、H210×W148215×155.5
200
169
186(税込)
当日出荷
75477247PKN-7479-00セミB5ノート対応ノート:セミB5/30枚(厚み3)、H252×W179258.5×186.5
250
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする