セキセイ
証書ホルダー
(1件のレビュー)
高級感のある布貼り加工
大切な賞状や認定証を、コンパクトに収納保護します
用途
表彰状や認定証の保存に
辞令の公布に
感謝状の贈呈に
サイズ
A4
タイプ
タテ型
収納寸法(mm)
片面:縦300×横220
材質
表紙/布、中芯/再生紙、コーナー/PVC
グリーン購入法
適合
内容量
1冊
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75477344
SH-2236-10
ブルー (BU)
¥
1,200
¥
909
¥
1,000
(税込)
当日出荷
75477353
SH-2236-20
レッド (R)
¥
1,200
¥
959
¥
1,055
(税込)
当日出荷
75477369
SH-2236-60
ブラック (BK)
¥
1,200
¥
959
¥
1,055
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください