曜日別特売

ハガキホルダー

ハガキホルダー - セキセイハガキホルダー - セキセイハガキホルダー - セキセイハガキホルダー - セキセイハガキホルダー - セキセイハガキホルダー - セキセイハガキホルダー - セキセイハガキホルダー - セキセイ

はがきや写真を鮮やかに美しく見せる高透明ポケットを採用!
ポケットに入れるだけで 簡単にはがきの整理ができます
高透明ポケットだからポストカードやKGサイズの写真
収容に最適。コレクションファイルとしてもおすすめです。
差し替え可能な背見出しポケット付。(タイトルラベルはA6サイズ)

材質表紙:再生PP、ポケット/OPP仕様タイトルラベル付内容量1冊
注意
※背表紙のラベルが「年賀ラベルバージョン」は期間限定となります。お確かめの上ご購入いただきますようお願いいたします。
※ハガキの収容枚数は1つのポケットに2枚重ねて入れた枚数です。
全6種類を絞り込む
サイズ
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
収納枚数(枚)
ポケット数
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75477378SKK-120K-10A6-S/タテ/1段ブルー(BU)ハガキ120枚60162×120×42
650
599
659(税込)
当日出荷
75477387SKK-120K-60A6-S/タテ/1段ブラック(BK)ハガキ120枚60162×120×42
650
599
659(税込)
当日出荷
75477396SKK-120K-70A6-S/タテ/1段ホワイト(W)ハガキ120枚60162×120×42
650
599
659(税込)
当日出荷
75477405SKK-240K-10A4-S/ヨコ/2段ブルー(BU)ハガキ240枚120323×238×23
1,300
1,098
1,208(税込)
当日出荷
75477414SKK-240K-60A4-S/ヨコ/2段ブラック(BK)ハガキ240枚120323×238×23
1,300
1,098
1,208(税込)
当日出荷
75477423SKK-240K-70A4-S/ヨコ/2段ホワイト(W)ハガキ240枚120323×238×23
1,300
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする