セキセイ
デスクトレー
(1件のレビュー)
A3サイズの書類が収容できます
スタッキングがしやすいサイドストッパー付。
サイズ
A3/タテ
外寸(mm)
346×492×65
内寸(mm)
335×480×57
材質
ポリスチレン
耐荷重(kg)
3
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75477466
SSS-1480-10
ブルー(BU)
¥
2,640
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
75477475
SSS-1480-90
クリア(T)
¥
2,640
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください