曜日別特売

クリップボード

クリップボード - セキセイクリップボード - セキセイクリップボード - セキセイクリップボード - セキセイクリップボード - セキセイ

フラットクリップ採用の超薄型設計
7.5~15mmまでの軸径に対応した親切設計のペンホルダー付
オリジナルのフラットクリップを採用していますので、超薄型で重ねてもじゃまになりません。
持ちやすく、右側に目盛りが付いた親切設計です。
簡単にペンが着脱できるペンホルダー付。
7.5~15mmまでの軸径に対応した親切仕様。太いボールペンも形を問わずに挟めます。
クリップの裏に吊り下げられる穴があります。

サイズA4-S収納枚数(枚)30材質再生ABS樹脂寸法(縦×横)(mm)234×323仕様ペンホルダー付(直径Φ7.5~15mm対応)グリーン購入法適合内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75477606SSS-3057P-15ネイビーブルー(NB)
960
679
747(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月5日
75477615SSS-3057P-20レッド (R)
960
769
846(税込)
当日出荷
75477633SSS-3057P-50イエロー (Y)
960
769
846(税込)
当日出荷
75477649SSS-3057P-60ブラック (BK)
960
769
846(税込)
当日出荷
75477624SSS-3057P-30グリーン (G)
800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリップボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/clipboard/
2022-08-25
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする