セキセイ
トレーディングカードホルダー
160枚が収納可能な
トレーディングカードホルダー〈溶着式〉
出し入れしやすいタテ入れタイプ。
トレーディングカードなど、大きめのカードから名刺やポイントカード、診察券まで、幅広くご利用いただけます。
収納寸法(mm)
縦92×横68
収納枚数(枚)
タテ入れ2段/カード160
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
200×158×16
ポケット
溶着式
材質
表紙/PP(透明)
内容量
1冊
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75477694
TCH-2412-10
ブルー(BU)
¥
770
¥
639
¥
703
(税込)
3日以内出荷
75477703
TCH-2412-90
クリア(T)
¥
770
¥
639
¥
703
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください