ミニポケットアルバム

ミニポケットアルバム - セキセイミニポケットアルバム - セキセイミニポケットアルバム - セキセイミニポケットアルバム - セキセイミニポケットアルバム - セキセイミニポケットアルバム - セキセイミニポケットアルバム - セキセイ

カラフルな布貼り表紙のバッグ・イン アルバム
収容する写真などのサイズに合わせて選べます
環境に優しいポリオレフィン系素材を使用しています。
写真が映える黒ベースのポケットを使用。

収納サイズポストカード、KG、ハガキ収納枚数(枚)40寸法(縦×横×厚さ)(mm)123×193×20材質表紙/布、中芯/再生紙ポケット溶着式グリーン購入法適合内容量1冊
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75477755XP-40K-10ブルー(BU)、ポケット:黒
980
799
879(税込)
3日以内出荷
75477764XP-40K-20レッド(R)、ポケット:黒
980
799
879(税込)
3日以内出荷
75477773XP-40K-23ローズ(RS)、ポケット:黒
980
799
879(税込)
5日以内出荷
75477789XP-40K-30グリーン(G)、ポケット:黒
980
799
879(税込)
4日以内出荷
75477798XP-40K-50イエロー(Y)、ポケット:黒
980
799
879(税込)
4日以内出荷
75477807XP-40K-60ブラック(BK)、ポケット:黒
980
799
879(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする