曜日別特売

ライトフリーアルバム

ライトフリーアルバム - セキセイライトフリーアルバム - セキセイライトフリーアルバム - セキセイライトフリーアルバム - セキセイライトフリーアルバム - セキセイライトフリーアルバム - セキセイ

思い出をより素敵に残そう
手軽に簡単手作りアルバム
粘着力が軽い台紙なので写真の貼り直しが簡単
台紙に直接文字が書きこめます
台紙が増やせるビスタイプ
表紙にフォトフレーム付(L判写真収容可能)
1ページにL判写真・ハガキサイズが1枚収容できます (L判写真は縦横どちらでも収容できます。ハガキサイズは縦のみの収容となります。)

材質表紙/紙、表紙加工/マットPP、台紙/紙、PP、ビス/真鍮(メッキ)タイプ外ビス式寸法(縦×横)(mm)台紙:175×181、貼付有効:175×143寸法(縦×横×厚さ)(mm)本体:181×190×15仕様ライトフリー台紙8枚内容量1冊
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75477825XP-4508-48クラフト(CF)
1,550
1,398
1,538(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月24日
75477834XP-4508-60ブラック(BK)
1,550
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする