ライトフリーアルバム

ライトフリーアルバム - セキセイライトフリーアルバム - セキセイ

ライトフリーアルバム M アルバムカフェ(R)(XP-4608)のスペア台紙です。
1ページにL判写真・ハガキサイズなら2枚収容できます。2Lサイズなら1枚収容できます。

材質台紙/紙、PP、ビス/真鍮寸法(縦×横)(mm)台紙:235×230、貼付有効:235×190仕様ライトフリー台紙1束5枚、継ぎビス2本付内容量1冊
注意
※継ぎビスは連結された状態で付属しております。なおビスの別売りは取り扱いございません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75477886XP-46F-48クラフト(CF)
680
559
615(税込)
翌々日出荷
75477895XP-46F-60ブラック(BK)
680
559
615(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする