セキセイ
ミニポケットアルバム
カラフルな布貼り表紙のバッグ・イン アルバム
収容する写真などのサイズに合わせて選べます
環境に優しいポリオレフィン系素材を使用しています。
写真が映える黒ベースのポケットを使用。
収納サイズ
ポストカード、KG、ハガキ
収納枚数(枚)
80
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
237×193×20
材質
表紙/布、中芯/再生紙
ポケット
溶着式
グリーン購入法
適合
内容量
1冊
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75477947
XP-80K-10
ブルー(BU)、ポケット:黒
¥
1,400
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
75477956
XP-80K-20
レッド(R)、ポケット:黒
¥
1,400
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
75477965
XP-80K-23
ローズ(RS)、ポケット:黒
¥
1,400
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
75477974
XP-80K-30
グリーン(G)、ポケット:黒
¥
1,400
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
75477983
XP-80K-50
イエロー(Y)、ポケット:黒
¥
1,400
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
75477999
XP-80K-60
ブラック(BK)、ポケット:黒
¥
1,400
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください