曜日別特売

クリップインファイル

クリップインファイル - セキセイクリップインファイル - セキセイクリップインファイル - セキセイクリップインファイル - セキセイクリップインファイル - セキセイクリップインファイル - セキセイクリップインファイル - セキセイクリップインファイル - セキセイ

かさばらない薄型設計で用紙をしっかり固定する
クリップファイル
クリップを開いて書類を挟むだけの簡単・便利なファイル。
右開きなので直感的に使用できます。
少量の書類もしっかり挟めます。
薄型設計なのでカバンに入れてもかさばらず、書類をしっかり固定して折れ曲がりを防ぎます。
どんな場所にも自然に溶け込みやすい優しいカラーバリエーション。
名刺やメモが挟める内ポケット付。

サイズA4-E収納枚数(枚)コピー用紙約10~20寸法(縦×横)(mm)327×232材質表紙/PP0.4mm厚、本体/PP1.0mm、クリップ/ABS、表2ポケット/PP0.2mm厚内容量1冊
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75478017SEL-2805-15ネイビーブルー(NB)
500
499
549(税込)
当日出荷
75478044SEL-2805-61ライトグレー(L)
500
499
549(税込)
翌々日出荷
75478053SEL-2805-70ホワイト(W)
500
499
549(税込)
翌々日出荷
75478035SEL-2805-60ブラック(BK)
500
取扱い終了
代替品有
75478026SEL-2805-27ペールピンク(PP)
500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75478035SEL-2805-6075478044SEL-2805-61SEL-2805-60 クリップインファイル セキセイ 75478044クリップインファイルセキセイ1冊
499
税込549
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリップボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/clipboard/
2022-08-25
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする