汚泥処理用消臭剤 エルビック ヒノデオール

汚泥処理用消臭剤 エルビック ヒノデオール - エルビック

【汚泥用】硫黄系悪臭物質を生物的な作用で消臭。
窒素系酸素酸塩を主成分とした生物学的な作用による消臭。
汚泥スラリや汚泥脱水ケーキの嫌気腐敗を抑える窒素系酸素酸塩が主成分です。窒素系酸素酸塩の場合、嫌気状態の硫黄酸塩還元反応では硫黄イオンよりも先に硝酸イオンの酸素が奪われ還元されるため、添付することによって還元生成物は無臭の窒素ガスになります。この反応では硫化水素は発生しません。
既に発生している悪臭については抗菌作用により汚泥中の腐敗菌を抑制させるので、臭気発生を抑えることができます。また、重金属や有害物質を含まず、いずれの法規制にも抵触しない環境に配慮した薬剤です。

用途
食品加工工場排水処理設備、消臭剤添付等。硫黄系悪質物質の除去・抑臭。硫黄系悪質物質の除去・抑臭。汚泥貯留槽、汚泥脱水機、ケーキホッパ及び周辺。
下水、し尿、産業排水などの各種汚泥処理施設に適用
汚泥引き抜き時、または汚泥貯留槽や汚泥調整層などから臭気抑制地点に汚泥が到達するまで数時間(3時間以上)かかるところに注入点を設けると、薬品の効果を十分発揮することができます
外装段ボール材質(内容器)ポリエチレン使用方法汚泥スラリに対して原液のまま、もしくは水で適宜希釈外観液体淡黄色臭気無臭pH7.5-8.5融点(℃)-9.5凝固点(℃)-9.5温度(℃)初留点及び沸騰範囲:100引火点(℃)不燃性危険物の類別非危険物内容量1箱(20kg)
注意
※製品の凍結は避け貯蔵は密閉して冷暗所で保管ください。開封後は速やかにご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75479785NL
36,000
35,980
39,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする