10m±1mmの高精度
明るく見やすい高輝度タイプ
水平1方向・縦4方向(両縦/短)・鉛直クロスライン・地墨点
ライン位置が見つけやすいドット付
傾斜機能付きで斜め照射が可能※傾斜用アダプタ標準付属
単三電池・リチウム電池・AC100Vの3電源で使用可能
屋内・屋外(受光器検知距離25m)※作業環境により異なる場合があります
照射ライン水平1方向・縦4方向(両縦/矩)・鉛直クロスライン・地墨点レーザー安全基準クラス1M波長(nm)ライン:635/地墨:650指示方式磁気ダンパー(ジンバル)指示精度±1mm以下(10m)ライン幅(mm)3.5以下(10m)回転機構360°回転/微調整機構自動補正範囲±3°電源単三アルカリ乾電池×4本、リチウム電池、AC100V連続点灯時間(時間)4.5~5(単三電池/全点灯時)、約24(リチウム電池)寸法(Φ×mm)130×189(突起物含む)本体質量(kg)0.9セット内容収納ケース、収納ケースベルト、レーザーメガネ、L型アクリル板、脚先ゴム(3個)、受光器(MK-300)、ロッドアダプタ、受光器用9V電池、単三電池BOX、単三アルカリ電池、傾斜用アダプタ、三脚(MEL-175)内容量1台