自動追従式ナビレーザー墨出器

自動追従式ナビレーザー墨出器 - サンピース自動追従式ナビレーザー墨出器 - サンピース自動追従式ナビレーザー墨出器 - サンピース自動追従式ナビレーザー墨出器 - サンピース自動追従式ナビレーザー墨出器 - サンピース自動追従式ナビレーザー墨出器 - サンピース自動追従式ナビレーザー墨出器 - サンピース自動追従式ナビレーザー墨出器 - サンピース
照射ライン縦4方向/横1方向/地墨点レーザー安全基準クラス2M波長(nm)ライン:515/地墨:650指示方式磁気ダンパー(ジンバル)指示精度±1mm以下(10m)ライン幅(mm)3.5以下(10m)回転機構360°回転/微調整機構自動補正範囲±3°電源リチウム電池、AC100V連続点灯時間(時間)約10(リチウムイオン電池/全灯時)※回転無動作時寸法(幅W×高さH)(mm)140×190(突起物含む)本体質量(kg)0.9(電池含まず)セット内容収納ケース、収納ケースベルト、レーザーメガネ、L型アクリル板、脚先ゴム(3個)、受光器(MK-01NV)、ロッドアダプタ(MLL-06)、受光器用単三アルカリ電池×2、リチウム電池(Mli-6000NV)、充電/ACアダプタ(XS-0902000SJPU)、充電コード(USB-2.1丸ジャック)、AC100Vコード(USB-マグネット接点)、傾斜照射用アダプタ(KS-90)、本体(MG-NV51)、三脚(MEL-175)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75479846MG-NV51
277,000
129,800
142,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする