吸油シート オイルファイターライト

吸油シート オイルファイターライト - クリーンテックス・ジャパン吸油シート オイルファイターライト - クリーンテックス・ジャパン吸油シート オイルファイターライト - クリーンテックス・ジャパン吸油シート オイルファイターライト - クリーンテックス・ジャパン吸油シート オイルファイターライト - クリーンテックス・ジャパン吸油シート オイルファイターライト - クリーンテックス・ジャパン

油専用の吸着パッド
低価格ながらも十分な吸油性能を兼ね備えたエントリーモデル
汚れが目立ちやすいホワイト色
2分割に便利なミシン目入り

用途油専用対応寸法(cm)38×46吸水量(mL)416/枚ホワイト材質ポリプロピレン厚さ(mm)1.5アズワン品番65-1921-08内容量1箱(100枚)
注意
※本来の用途以外に使用しないでください。
※廃棄時は、産業廃棄物として法令に基づき処分をしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75479855CZ00001
8,600
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする