曜日別特売

吸油シート サステイン タイプOW

吸油シート サステイン タイプOW - クリーンテックス・ジャパン吸油シート サステイン タイプOW - クリーンテックス・ジャパン吸油シート サステイン タイプOW - クリーンテックス・ジャパン吸油シート サステイン タイプOW - クリーンテックス・ジャパン吸油シート サステイン タイプOW - クリーンテックス・ジャパン吸油シート サステイン タイプOW - クリーンテックス・ジャパン吸油シート サステイン タイプOW - クリーンテックス・ジャパン

あらゆる液体に対応したハイスペック仕様の吸着パッド
100%リサイクル素材を採用した環境にやさしい商品
汚れが目立ちにくいグレー色
2分割に便利なミシン目入り

用途油・液体専用対応油・液体寸法(cm)40×46吸水量(mL)1022/枚グレー材質ポリプロピレン(100%リサイクル糸)厚さ(mm)3.5アズワン品番65-1921-10内容量1箱(100枚)
注意
※本来の用途以外に使用しないでください。
※廃棄時は、産業廃棄物として法令に基づき処分をしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75479873CZ00003
17,500
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする