イイファス
GSアシバツナギナット固定式
(1件のレビュー)
固定式の仮設足場接続金具(壁つなぎ 雄ネジW1/2-12控え金具)。
表面処理
(高ナット部・ネジ部)三価ホワイト
ねじ
p1.8粗目ネジ
付属品
ビットGS四角No3&十字No2 六角対辺6.35mm
内容量
1箱(50本)
注意
※許容荷重=最大引張強度÷安全率(法令の定め・施工現場の環境を考慮し安全率は2.0以上を目安にして下さい)
※外壁材とアシバツナギのナット部は、過剰な締め付けによるトラブルを防ぐため僅かな隙間を設けて締結して下さい。
※引張強度≒圧縮強度ですが、極力曲げ方向の荷重負担のない状態で壁つなぎの接続をして下さい。
※推奨工具は回転専用スクリュードライバーです。14.4V以上の機種で毎分1300~1700回転で締結して下さい。
※推奨工具以外のインパクトレンチ・インパクトドライバーでは、適正な穴加工・ネジ加工が行えず強度の保証は致しかねます。
※下地が厚い場合でネジ加工がスムーズに行えない場合は、回転を下げてトルク調整をして締結して下さい。
※付属の専用ビットのGS四角No3側を必ず使用して下さい。
※専用ビット及び推奨工具以外の使用では、ネジ頭のリセス及びビットの破損を招き施工トラブルが生じます。
※木下地の場合木質、部位、樹齢、水分含有率、ねじ込み深さにより強度が異なりますので配慮して使用して下さい。
※アシバツナギの締結は、下地に対し直角に施工して下さい。
※壁つなぎの雄ネジ部に傷や錆び等のままで、接続しないで下さい。
※推奨工具を使用せず下穴を別工具で穴あけ加工しての締結では、記載の最大引張強度は得られません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合壁厚(mm)
寸法d(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
引張強度N(kgf)
寸法L2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75479889
AFW-70
下壁(壁材厚+下地間の隙間):木60以上
6.3
71
71
針葉樹105×105、ねじ込み深さ50mm:6718(685)
-
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
75479898
AFS-50
下壁(壁材厚+下地間の隙間):鉄1.6~3.2
6.2
52
36
一般構造用軽量形鋼リップ溝形鋼100×50×20 1.6t(下地厚):3099(316)、一般構造用軽量形鋼リップ溝形鋼60×30×10 2.3t(下地厚):4992(509)
16
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
75479907
AFS-75
下壁(壁材厚+下地間の隙間):鉄2.3~4.5
6.2
77
39
一般構造用軽量形鋼リップ溝形鋼60×30×10 2.3t(下地厚):4864(496)、一般構造用軽量形鋼リップ溝形鋼100×50×20 3.2t(下地厚):5943(606)
16
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください