エア・ウォーター防災
自蔵式呼吸具 KS-8C用 ボンベ
KS-8C専用ボンベです。
用途
消防活動用
質量(kg)
11.5
径(mm)
ボンベ:約165
全長(mm)
約586
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75481343
ボンベ 8L
¥
69,600
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください