曜日別特売
モノタロウ

エアーブロワガン ロングノズル

エアーブロワガン ロングノズル - モノタロウエアーブロワガン ロングノズル - モノタロウ
(11件のレビュー)

ロングノズルで狭いところの吹き飛ばしに便利です。
流量調整は引き金の操作で簡単に行えます。
接続カプラー付属していますのですぐにご使用できます。

用途エアブロー接続部のサイズ1/4材質(本体)ポリアセタール質量(g)140使用温度範囲(℃)-5~60接続カプラーノズル長(mm)490使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)3.7(内径)材質(ノズル)クロムメッキ付鉄常用使用圧力(MPa)0.6ノズル形状ロング、L型内容量1個
注意
※用途以外でのご使用はお止めください。
※カプラーにシールテープを巻いてから取付けて下さい。エア漏れの原因になります。
※適正な空気圧力でご使用ください。
※エアーコンプレッサ以外の動力源で使用しないでください。
※破損の原因になる為、落としたりしないようご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75482253-
849
934(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-07
用途: 車内清掃や車庫の清楚

エアーブローガンもノズルがのロングタイプなので、手元にほこりが、つきにくく、狭い所の奥までノズルをさせるので、奥の細りも綺麗に掃除することできる。価格も安かったので久々に満足できる商品です。

対象商品 : 75482253
2025-11-16
用途: 重機エンジンルーム、動力盤のエアブロー
建設業・工事業

思ったよりちゃんとエアーが強い。
値段も安いから、目的に合えばコスパも最高。
握りの可動域が少ないので、全開で使いやすい。
逆に流量を弱めに出したいエアエレメント清掃は少し難しい。
もっと口径を太くて流量が多いヤツがあったらそっちを買います。

2025-10-18
用途: 粉塵清掃
日本マテリアル株式会社製造業

本体に取付けされているエアカプラのネジが緩みやすく、ホースがカプラごと外れてホースが暴れ回り、労災事故に繋がりかけた。ガスケットやネジロック剤など塗布してしっかりと固定してほしい。
また、レバー部付け根のピンがズレてレバーが外れやすい。
この2点が改善されれば最高な商品です。

2026-01-23
用途: 機械の掃除
農・林・水産業

とても使いやすいノズルでした。
長いので狭い場所の奥まで届いてよかったです。

2025-08-16
用途: 埃落とし
久保田製茶農・林・水産業

工場の埃を落とすのに使用しているが、見た目以上に強いエアーが出て、満足できる商品だ。

対象商品 : 75482253
2024-11-27
用途: 機械清掃
農・林・水産業

今まで、短いノズルで届かない所もあったけど、奥まで届き作業がはかどります。

対象商品 : 75482253
2024-10-11
用途: 農機のエアーブロウ
自動車・二輪車・自転車関連業

ノズルの長さ、エアー量とっても満足してます。
またコスパも最高です。

対象商品 : 75482253
2024-09-11
用途: 自動車メンテ用
運輸・通信業

ノズルが長くてずっと奥までエアが届く。ただ、すこしハンドル固いかな?

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする