LEDフラッシュボールSJX

LEDフラッシュボールSJX - DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDフラッシュボールSJX - DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDフラッシュボールSJX - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

フラッシュタイプでキラキラ感を演出
全点灯イルミネーションに上品な変化をつけられる
新世代イルミネーション「SJX」シリーズ

駆動方式AC-ACアダプタ方式定格入力電圧(V)AC24使用環境条件-10~40℃、常湿LED使用数(個)4定格消費電力(W)(全点灯時)1.5長さ(m)2~8点灯方式ランダム点滅・自己点滅型LED個々がランダムに点滅(同期しない)・AC-DC変換器SJX SJX-602D対応仕様●最大接続数:7組・SJV合計60以下(PAD-60VA-A使用時)●屋外仕様:IP44●SJV:5.2内容量1個
注意
※LEDフラッシュボールSJXは点灯部分の部品です。
※電源や点灯制御の別売部品との組合せで光ります。
※この製品は仮設(6ヵ月以内/屋外用)照明器具です。
※恒久施設照明としては使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75482007SJX-E12F-4LD
16,500
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

LEDフラッシュボール SJX
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする