今村紙工
伝言メモ110枚綴り 10冊pac
デスクに常備したい便利なメモです
用途
オフィスならどこでも
サイズ
B7
色
ホワイト
寸法(mm)
125×88
材質
中紙・表紙:上質紙(古紙パルプ配合率70%再生紙)
罫線
伝言メモ欄
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1パック(110枚×10冊)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75482077
DM-01
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください