今村紙工
デニールトートバッグ
機能的で耐静荷重23kgで重たい書類や道具類の持ち運びもOK!!
用途
社内外のちょっとした移動に
静荷重(kg)
約23
色
ブラック(縁取りグレー)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
材質
持ち手寸法(mm)
寸法(幅W×高さH)(mm)
マチ(mm)
タイプ
仕切板
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75482113
B600D-M
A3ヨコ
表面:600デニールポリエステル布、内面:ポリプロピレン不織布65g/m
2
、中芯:再生ボール紙350g/m
2
600
450×320
110
大
-
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
75482129
B600D-MS
A4タテ
表面:600デニールポリエステル布、内面:ポリプロピレン不織布65g/m
2
、中芯:再生ボール紙350g/m
2
600
320×330
110
中
-
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
75482138
B600D-S
A4ヨコ
表面:600デニールポリエステル布、内面:ポリプロピレン不織布65g/m
2
、中芯:再生ボール紙350g/m
2
600
360×275
110
小
-
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
当日出荷
75482147
600D-PTT
-
-
-
370×245
150
仕切り付き
マジックテープで取り外しできる仕切り板(ポケット2個付き)
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください