ナイキ
NEDHシリーズ 脇デスク
付属品
ペントレーG型1個、仕切板G型2枚
本体
スチール塗装仕上
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×700×720
仕上
(天板)メラミン化粧板張り
鍵
インジケーターキー
ラッチ
付
内容量
1台
関連資料:
シリーズ組み合わせイメージ
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。
・屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59342693
NEDH047G-AWH
天板:ウォームホワイト/本体:ウォームホワイト
400×700×720
27.5
¥
71,800
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません