曜日別特売

インナーブルゾン

インナーブルゾン - FIVESインナーブルゾン - FIVESインナーブルゾン - FIVESインナーブルゾン - FIVES
(1件のレビュー)

PATヒーター取付可能ウエアー

用途ゴルフなどレジャースポーツ・釣り・外作業などに種別長袖ブルゾン混率(%)表地:ナイロン100、裏地:ナイロン100、中綿:ポリエステル100内容量1枚
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
着丈(cm)
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
裾廻り(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75483967FU21H42Sブラック6192385880
オープン
2,990
3,289(税込)
5日以内出荷
返品不可
75484019FU21H42Sグレー6192385880
オープン
2,990
3,289(税込)
5日以内出荷
返品不可
75484028FU21H42Mグレー63100405986
オープン
2,990
3,289(税込)
5日以内出荷
返品不可
75484055FU21H423Lグレー711204861106
オープン
2,990
3,289(税込)
5日以内出荷
返品不可
75483976FU21H42Mブラック63100405986
オープン
取扱い終了
返品不可
75483985FU21H42Lブラック65108426092
オープン
取扱い終了
返品不可
75483994FU21H42LLブラック67116446198
オープン
取扱い終了
返品不可
75484003FU21H423Lブラック711204861106
オープン
取扱い終了
返品不可
75484037FU21H42Lグレー65108426092
オープン
取扱い終了
返品不可
75484046FU21H42LLグレー67116446198
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75484046
2024-04-18
用途: 普段着
製造業

通常Mサイズを着ていますが、サイズ表記の肩幅などを見てLLを選択。大体ピッタリでしたが、胸囲はゆるかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする