FIVES
FIVES ヒーターベストフード付き
3段階温度調節機能付きの、手洗い洗濯の出来るヒーターウエアーです。
用途
ゴルフなどレジャースポーツ・釣り・外作業などに
種別
ベスト
機能
発熱
混率(%)
表地:綿54、ナイロン46、裏地:ポリエステル100、中綿:ポリエステル100
内容量
1枚
注意
※洗濯の場合は手洗いで注意事項をよくご確認ください。
※バッテリーFU21G41(別売)と合わせてご使用下さい。
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
色
着丈(cm)
胸囲(cm)
肩幅(cm)
裾廻り(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75484064
FU21H41
S
ブラック
61
102
40
96
オープン
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75484073
FU21H41
M
ブラック
63
106
42
102
オープン
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75484089
FU21H41
L
ブラック
65
110
44
108
オープン
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75484107
FU21H41
3L
ブラック
69
120
49
120
オープン
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75484125
FU21H41
S
レッド
61
102
40
96
オープン
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75484134
FU21H41
M
レッド
63
106
42
102
オープン
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75484143
FU21H41
L
レッド
65
110
44
108
オープン
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75484159
FU21H41
LL
レッド
67
114
46
114
オープン
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75484168
FU21H41
3L
レッド
69
120
49
120
オープン
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75484177
FU21H41
4L
レッド
71
126
52
126
オープン
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75484186
FU21H41
S
ベージュカーキー
61
102
40
96
オープン
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75484195
FU21H41
M
ベージュカーキー
63
106
42
102
オープン
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75484204
FU21H41
L
ベージュカーキー
65
110
44
108
オープン
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75484213
FU21H41
LL
ベージュカーキー
67
114
46
114
オープン
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75484229
FU21H41
3L
ベージュカーキー
69
120
49
120
オープン
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75484238
FU21H41
4L
ベージュカーキー
71
126
52
126
オープン
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75484247
FU21H41
S
カーキーベージュ
61
102
40
96
オープン
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75484256
FU21H41
M
カーキーベージュ
63
106
42
102
オープン
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75484265
FU21H41
L
カーキーベージュ
65
110
44
108
オープン
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75484274
FU21H41
LL
カーキーベージュ
67
114
46
114
オープン
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75484283
FU21H41
3L
カーキーベージュ
69
120
49
120
オープン
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75484299
FU21H41
4L
カーキーベージュ
71
126
52
126
オープン
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75484098
FU21H41
LL
ブラック
67
114
46
114
オープン
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
欠品中
返品不可
75484116
FU21H41
4L
ブラック
71
126
52
126
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください