オールマイティLSⅡ52LBOA

オールマイティLSⅡ52LBOA - mizuno(ミズノ)オールマイティLSⅡ52LBOA - mizuno(ミズノ)オールマイティLSⅡ52LBOA - mizuno(ミズノ)オールマイティLSⅡ52LBOA - mizuno(ミズノ)オールマイティLSⅡ52LBOA - mizuno(ミズノ)オールマイティLSⅡ52LBOA - mizuno(ミズノ)オールマイティLSⅡ52LBOA - mizuno(ミズノ)オールマイティLSⅡ52LBOA - mizuno(ミズノ)

ワークシューズに求められる高機能を惜しまず投入。
BOAによる優れたホールド感に加えて、この軽さ。
さらに高いクッション性と通気性も備えた贅沢な快適シューズ。
フィット感の調節と着脱が簡単な上に、ニット風メッシュのアッパーとクッション性と高めたソール設計。足がムレにくく柔らかな履き心地を実現します。
【ダイヤル部分】
耐衝撃性により予期せぬ誤開放を防ぐ砂塵等が入りにくい構造。すっきりと洗練されたコンパクトな設計で、光沢感のあるモダンなデザイン
【ガイド部分】
シューズ本体デザインと融合しやすい形状。汚れ等がたまりにくい設計
【レース部分】
49本のステンレス鋼ワイヤーを束ね、ナイロンコーティング加工が施されたレース
【履き口】
擦り減りやすい履き口(内側)に人工皮革を使用。メッシュに比べて丈夫
【つま先】
傷みやすいつま先を耐久性のある人工皮革で補強
【ソール部分】
踵部には”セル構造”ミッドソールと柔らかい素材(U4icX)でクッション性向上

用途運輸業・建築業・製造業形状ローカット甲被タイプダイヤル式靴タイプスニーカー内容量1足
55件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75484509F1GA22020526クッション性、通気性、軽量05:グレー×ホワイト
オープン
14,880
16,368(税込)
当日出荷
75484518F1GA22020526.5クッション性、通気性、軽量05:グレー×ホワイト
オープン
14,880
16,368(税込)
当日出荷
75484527F1GA22020527クッション性、通気性、軽量05:グレー×ホワイト
オープン
14,880
16,368(税込)
当日出荷
75484536F1GA22020527.5クッション性、通気性、軽量05:グレー×ホワイト
オープン
14,880
16,368(税込)
当日出荷
75484545F1GA22020528クッション性、通気性、軽量05:グレー×ホワイト
オープン
14,880
16,368(税込)
当日出荷
75484563F1GA22020924.5クッション性、通気性、軽量09:ブラック×レッド
オープン
14,880
16,368(税込)
当日出荷
75484579F1GA22020925クッション性、通気性、軽量09:ブラック×レッド
オープン
14,880
16,368(税込)
当日出荷
75484588F1GA22020925.5クッション性、通気性、軽量09:ブラック×レッド
オープン
14,880
16,368(税込)
当日出荷
75484597F1GA22020926クッション性、通気性、軽量09:ブラック×レッド
オープン
14,880
16,368(税込)
当日出荷
75484606F1GA22020926.5クッション性、通気性、軽量09:ブラック×レッド
オープン
14,880
16,368(税込)
当日出荷
75484615F1GA22020927クッション性、通気性、軽量09:ブラック×レッド
オープン
14,880
16,368(税込)
当日出荷
75484624F1GA22020927.5クッション性、通気性、軽量09:ブラック×レッド
オープン
14,880
16,368(税込)
当日出荷
75484633F1GA22020928クッション性、通気性、軽量09:ブラック×レッド
オープン
14,880
16,368(税込)
当日出荷
75484649F1GA22020929クッション性、通気性、軽量09:ブラック×レッド
オープン
14,880
16,368(税込)
当日出荷
75484676F1GA22023325.5クッション性、通気性、軽量33:グリーン×ゴールド
オープン
14,880
16,368(税込)
当日出荷
75484685F1GA22023326クッション性、通気性、軽量33:グリーン×ゴールド
オープン
14,880
16,368(税込)
当日出荷
75484703F1GA22023327クッション性、通気性、軽量33:グリーン×ゴールド
オープン
14,880
16,368(税込)
当日出荷
75484719F1GA22023327.5クッション性、通気性、軽量33:グリーン×ゴールド
オープン
14,880
16,368(税込)
当日出荷
75484728F1GA22023328クッション性、通気性、軽量33:グリーン×ゴールド
オープン
14,880
16,368(税込)
当日出荷
25619854F1GA22020922022衝撃吸収、耐滑09:ブラック×レッド
オープン
14,880
16,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
25619888F1GA22020923523.5衝撃吸収、耐滑09:ブラック×レッド
オープン
14,880
16,368(税込)
当日出荷
25619897F1GA22020924024衝撃吸収、耐滑09:ブラック×レッド
オープン
14,880
16,368(税込)
当日出荷
25619915F1GA22021425025衝撃吸収、耐滑14:ネイビー×ホワイト
オープン
14,880
16,368(税込)
当日出荷
25619924F1GA22021425525.5衝撃吸収、耐滑14:ネイビー×ホワイト
オープン
14,880
16,368(税込)
当日出荷
25619940F1GA22021426026衝撃吸収、耐滑14:ネイビー×ホワイト
オープン
14,880
16,368(税込)
当日出荷
25619949F1GA22021426526.5衝撃吸収、耐滑14:ネイビー×ホワイト
オープン
14,880
16,368(税込)
当日出荷
25619958F1GA22021427027衝撃吸収、耐滑14:ネイビー×ホワイト
オープン
14,880
16,368(税込)
当日出荷
25619967F1GA22021427527.5衝撃吸収、耐滑14:ネイビー×ホワイト
オープン
14,880
16,368(税込)
当日出荷
25619976F1GA22021428028衝撃吸収、耐滑14:ネイビー×ホワイト
オープン
14,880
16,368(税込)
当日出荷
25620080F1GA22026226026衝撃吸収、耐滑62:レッド×ホワイト
オープン
14,880
16,368(税込)
当日出荷
25620089F1GA22026226526.5衝撃吸収、耐滑62:レッド×ホワイト
オープン
14,880
16,368(税込)
当日出荷
25620098F1GA22026227027衝撃吸収、耐滑62:レッド×ホワイト
オープン
14,880
16,368(税込)
当日出荷
25620107F1GA22026227527.5衝撃吸収、耐滑62:レッド×ホワイト
オープン
14,880
16,368(税込)
当日出荷
25620116F1GA22026228028衝撃吸収、耐滑62:レッド×ホワイト
オープン
14,880
16,368(税込)
当日出荷
25620055F1GA22026225025衝撃吸収、耐滑62:レッド×ホワイト
オープン
14,880
16,368(税込)
取扱停止中
返品不可
75484475F1GA22020524.5クッション性、通気性、軽量05:グレー×ホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
75484484F1GA22020525クッション性、通気性、軽量05:グレー×ホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
75484493F1GA22020525.5クッション性、通気性、軽量05:グレー×ホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
75484658F1GA22023324.5クッション性、通気性、軽量33:グリーン×ゴールド
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
75484667F1GA22023325クッション性、通気性、軽量33:グリーン×ゴールド
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
75484694F1GA22023326.5クッション性、通気性、軽量33:グリーン×ゴールド
オープン
取扱い終了
代替品有
25619906F1GA22021424524.5衝撃吸収、耐滑14:ネイビー×ホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
75484554F1GA22020529クッション性、通気性、軽量05:グレー×ホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
75484737F1GA22023329クッション性、通気性、軽量33:グリーン×ゴールド
オープン
取扱い終了
返品不可
25619870F1GA22020922522.5衝撃吸収、耐滑09:ブラック×レッド
オープン
取扱い終了
返品不可
25619879F1GA22020923023衝撃吸収、耐滑09:ブラック×レッド
オープン
取扱い終了
返品不可
25619985F1GA22021429029衝撃吸収、耐滑14:ネイビー×ホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
25619994F1GA22026222022衝撃吸収、耐滑62:レッド×ホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
25620010F1GA22026222522.5衝撃吸収、耐滑62:レッド×ホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
25620019F1GA22026223023衝撃吸収、耐滑62:レッド×ホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ALMIGHTY LSⅡ52L / 73M BOA (オールマイティ LSⅡ52L / 73M BOA) 商品PV
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75484475F1GA22020571942240F1GA260205245F1GA220205 オールマイティLSIII 53L BOA mizuno(ミズノ) 71942240オールマイティLSIII 53L BOAmizuno(ミズノ)1足
14,800
税込16,280
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75484484F1GA22020571942249F1GA260205250F1GA220205 オールマイティLSIII 53L BOA mizuno(ミズノ) 71942249オールマイティLSIII 53L BOAmizuno(ミズノ)1足
14,800
税込16,280
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75484493F1GA22020571942258F1GA260205255F1GA220205 オールマイティLSIII 53L BOA mizuno(ミズノ) 71942258オールマイティLSIII 53L BOAmizuno(ミズノ)1足
14,800
税込16,280
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75484658F1GA22023371942407F1GA260236245F1GA220233 オールマイティLSIII 53L BOA mizuno(ミズノ) 71942407オールマイティLSIII 53L BOAmizuno(ミズノ)1足
14,800
税込16,280
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75484667F1GA22023371942416F1GA260236250F1GA220233 オールマイティLSIII 53L BOA mizuno(ミズノ) 71942416オールマイティLSIII 53L BOAmizuno(ミズノ)1足
14,800
税込16,280
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75484694F1GA22023371942450F1GA260236265F1GA220233 オールマイティLSIII 53L BOA mizuno(ミズノ) 71942450オールマイティLSIII 53L BOAmizuno(ミズノ)1足
14,800
税込16,280
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
25619906F1GA22021424571942486F1GA260254245F1GA220214245 オールマイティLSIII 53L BOA mizuno(ミズノ) 71942486オールマイティLSIII 53L BOAmizuno(ミズノ)1足
14,800
税込16,280
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする