AIS (エイ・アイ・エス)
オープンラックシステム
ちょうどいいサイズが見つかる19種類のオープンラックです。
小型テレビ台や書棚や卓上棚として単体でのご使用はもちろん、用途に合わせてお好みのスタイルに拡張できます。
色
ブラウン
材質
プリント紙化粧繊維板(F☆☆)
板厚(mm)
18
仕様
組立式
内容量
1個
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(cm)
棚板数(枚)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75484807
OPR-3020BR
30×30×20
1
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
75484816
OPR-3520BR
35×30×20
1
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
75484825
OPR-4020BR
40×30×20
1
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
75484834
OPR-4520BR
45×30×20
1
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
75484843
OPR-5020BR
50×30×20
1
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
75484859
OPR-6020BR
60×30×20
1
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
75484868
OPR-3030BR
30×30×30
1
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
75484877
OPR-3530BR
35×30×30
1
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
75484886
OPR-4030BR
40×30×30
1
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
75484895
OPR-4530BR
45×30×30
1
オープン
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
75484904
OPR-5030BR
50×30×30
1
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
75484913
OPR-6030BR
60×30×30
1
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
75484929
OPR-4040BR
40×30×40
1
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
75484938
OPR-4540BR
40×30×45
1
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
75484947
OPR-5040BR
50×30×40
1
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
75484956
OPR-6040BR
60×30×40
1
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
75484965
OPR-2060TBR
20×20×60
3
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
75484974
OPR-2560TBR
25×20×60
2
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
75484983
OPR-3060TBR
30×20×60
2
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。