AIS (エイ・アイ・エス)
オープンラックシステム
ちょうどいいサイズが見つかる19種類のオープンラックです。
小型テレビ台や書棚や卓上棚として単体でのご使用はもちろん、用途に合わせてお好みのスタイルに拡張できます。
棚板数(枚)
1
材質
プリント紙化粧繊維板(F☆☆)
仕様
組立式
板厚(mm)
18
内容量
1個
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
22
件中 1~22件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外寸(cm)
棚板数(枚)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75484999
OPR-3020WLNT
30×30×20
1
ウォールナット
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
75485008
OPR-3020OKWH
30×30×20
1
オークホワイト
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
75485017
OPR-4020WLNT
40×30×20
1
ウォールナット
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
75485026
OPR-4020OKWH
40×30×20
1
オークホワイト
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
75485035
OPR-5020WLNT
50×30×20
1
ウォールナット
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
75485044
OPR-5020OKWH
50×30×20
1
オークホワイト
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
75485053
OPR-6020WLNT
60×30×20
1
ウォールナット
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
75485069
OPR-6020OKWH
60×30×20
1
オークホワイト
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
75485078
OPR-3030WLNT
30×30×30
1
ウォールナット
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
75485087
OPR-3030OKWH
30×30×30
1
オークホワイト
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
75485096
OPR-4030WLNT
40×30×30
1
ウォールナット
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
75485105
OPR-4030OKWH
40×30×30
1
オークホワイト
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
75485114
OPR-5030WLNT
50×30×30
1
ウォールナット
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
75485123
OPR-5030OKWH
50×30×30
1
オークホワイト
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
75485139
OPR-6030WLNT
60×30×30
1
ウォールナット
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
75485148
OPR-6030OKWH
60×30×30
1
オークホワイト
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
75485157
OPR-4040WLNT
40×30×40
1
ウォールナット
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
75485166
OPR-4040OKWH
40×30×40
1
オークホワイト
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
75485175
OPR-5040WLNT
50×30×40
1
ウォールナット
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
75485184
OPR-5040OKWH
50×30×40
1
オークホワイト
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
75485193
OPR-6040WLNT
60×30×40
1
ウォールナット
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
75485209
OPR-6040OKWH
60×30×40
1
オークホワイト
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。