曜日別特売

本棚 つっぱり固定式

本棚 つっぱり固定式 - YAMAZEN(山善)本棚 つっぱり固定式 - YAMAZEN(山善)本棚 つっぱり固定式 - YAMAZEN(山善)本棚 つっぱり固定式 - YAMAZEN(山善)本棚 つっぱり固定式 - YAMAZEN(山善)本棚 つっぱり固定式 - YAMAZEN(山善)本棚 つっぱり固定式 - YAMAZEN(山善)本棚 つっぱり固定式 - YAMAZEN(山善)

天井まで壁面を活用できる、突っ張り固定式の大容量本棚。
コミック・文庫本・DVD・CDなどソフトを無駄なく収納できるスリムタイプ。
奥行18.5cm薄型サイズなので廊下等にも設置可能。
背面幅木カットで壁面にピッタリ配置。
2cm間隔の細かな棚板可動域で、本を無駄なく収納。

用途事務所の簡易本棚、書棚、収納ボックス、オープンラック、CDラック、DVDラックとして材質プリント紙化粧繊維板、プリント紙化粧パーティクルボード棚板数(枚)1(固定式)、3(可動式)、4(連結部・下段可動棚)耐荷重(kg)棚板1枚あたり10/全体150高さ(cm)(本体ラック部のみ)207-231、(突っ張り金具を含む)215-250長さ(cm)(突っ張り金具最小)5組立時間約40-60分仕様【上段用稼動棚】2cm間隔/34段階調節、【連結部】2cm間隔/11段階調節、【下段】2cm間隔/(上)13段階(下)31段階調節内容量1台
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
質量(kg)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52977419CFTB-60(WH)60×18.5×215-250(突っ張り部除く207-231)25.552.5×17×73.5(上段)、56×18×0~24.5(連結部)、56×17×(上)44(下)72.5ホワイト60×18.5×215-250(突っ張り部除く207-231)
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
52977394CFTB-45(WH)45×18.5×215-250(突っ張り部除く207-231)2137.5×17×73.5(上段)、41×18×0~24.5(連結部)、41×17×(上)44(下)72.5ホワイト45×18.5×215-250(突っ張り部除く207-231)
オープン
13,980
15,378(税込)
取扱停止中
返品不可
お客様組立品
52977410CFTB-45(DBR)45×18.5×215-250(突っ張り部除く207-231)2137.5×17×73.5(上段)、41×18×0~24.5(連結部)、41×17×(上)44(下)72.5ダークブラウン45×18.5×215-250(突っ張り部除く207-231)
オープン
13,980
15,378(税込)
取扱停止中
返品不可
お客様組立品
52977428CFTB-60(DBR)60×18.5×215-250(突っ張り部除く207-231)25.552.5×17×73.5(上段)、56×18×0~24.5(連結部)、56×17×(上)44(下)72.5ダークブラウン60×18.5×215-250(突っ張り部除く207-231)
オープン
16,980
18,678(税込)
取扱停止中
返品不可
お客様組立品
75485254CFTB-45(JW3D)45×18.5×215-250(突っ張り部除く207-231)2137.5×17×73.5(上段)、41×18×0~24.5(連結部)、41×17×(上)44(下)72.5ホワイトウォッシュ(木目調)45×18.5×215-250(突っ張り部除く207-231)
オープン
取扱い終了
お客様組立品
75485263CFTB-45(WL3D)45×18.5×215-250(突っ張り部除く207-231)2137.5×17×73.5(上段)、41×18×0~24.5(連結部)、41×17×(上)44(下)72.5ウォルナット(木目調)45×18.5×215-250(突っ張り部除く207-231)
オープン
取扱い終了
お客様組立品
75485279CFTB-60(JW3D)60×18.5×215-250(突っ張り部除く207-231)25.552.5×17×73.5(上段)、56×18×0~24.5(連結部)、56×17×(上)44(下)72.5ホワイトウォッシュ(木目調)60×18.5×215-250(突っ張り部除く207-231)
オープン
取扱い終了
お客様組立品
75485288CFTB-60(WL3D)60×18.5×215-250(突っ張り部除く207-231)25.552.5×17×73.5(上段)、56×18×0~24.5(連結部)、56×17×(上)44(下)72.5ウォルナット(木目調)60×18.5×215-250(突っ張り部除く207-231)
オープン
取扱い終了
お客様組立品
76753033CFTB-45(OAK3D)45×18.5×215-250(突っ張り部除く207-231)2137.5×17×73.5(上段)、41×18×0~24.5(連結部)、41×17×(上)44(下)72.5オーク(木目調)45×18.5×215-250(突っ張り部除く207-231)
オープン
取扱い終了
お客様組立品
76753049CFTB-60(OAK3D)60×18.5×215-250(突っ張り部除く207-231)25.552.5×17×73.5(上段)、56×18×0~24.5(連結部)、56×17×(上)44(下)72.5オーク(木目調)60×18.5×215-250(突っ張り部除く207-231)
オープン
取扱い終了
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする