クノールカップスープ つぶたっぷりコーンクリーム16袋入

クノールカップスープ つぶたっぷりコーンクリーム16袋入 - クノール

つぶコーンがたっぷり入った、コーン風味とミルクのコクが豊かなコーンクリームスープす。100%指定農場栽培の原料のスーパースイートコーンを素材のおいしさをいかすため、甘さのピークで収穫し、24時間以内にパウダー化しています。人気フレーバーが16袋入った、毎日みんなで楽しくお召し上がりいただけるお徳用サイズです。

栄養成分(1食分(16.1g)あたり)エネルギー:65kcal、たん白質:0.95g、脂質:1.6g、炭水化物:12g、食塩相当量:1g原材料スイートコーン(アメリカ又は日本)、でん粉、砂糖、クリーミングパウダー、食塩、デキストリン、乳糖、食用加工油脂、脱脂粉乳、じゃがいも、バターソテーオニオンパウダー、コーン加工品、コーンバターパウダー、酵母エキス、オニオン、麦芽糖、乳たん白、香辛料、チキンエキス、うきみ(スイートコーン)/調味料(アミノ酸等)、(一部に小麦・乳成分・大豆・鶏肉を含む)アレルギー小麦、乳成分、大豆、鶏肉賞味期限450日内容量1ケース(257.6g×12個)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75485568-
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする