曜日別特売

ダイドーブレンド ブレンドコーヒー 185g

ダイドーブレンド ブレンドコーヒー 185g - ダイドードリンコ
(1件のレビュー)

浅煎り中心に幅広く焼き分けた5ヵ国豆ブレンドにより、華やかな香りと軽快な余韻を実現。発売以来、変わらないこだわりの味わい。

栄養成分(100ml当たり)エネルギー:36kcal、たんぱく質:0.6g、脂質:0.4g、炭水化物:7.4g、食塩相当量:0.10g原材料牛乳、砂糖、コーヒー、脱脂粉乳/乳化剤アレルギーシリーズダイドーブレンド容器入数(本)30内容量1ケース(185g×30本)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75485805-
4,200
4,198
4,534(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75485805
2024-02-02
用途: お客様に配る
栃木共同アスコン株式会社製造業

出荷が遅いのがナンセンスです。カウネットは必ず翌日に届くのですが、ジュースは弱いようなのが残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする