曜日別特売

ダイドーブレンド 絶品微糖 185g

ダイドーブレンド 絶品微糖 185g - ダイドードリンコ

3種の高級豆を使用し、豆本来のおいしさと上質なコクを追求するとともに、3段火入れにより、香ばしさとキレの両立を実現。さらに、3段ろ過により雑味を抑えてキレの良さを追求。香り・コク・キレを極めた微糖コーヒー。

栄養成分(100ml当たり)エネルギー:25kcal、たんぱく質:0.8g、脂質:0.2g、炭水化物:5.1g、食塩相当量:0.13g原材料牛乳、コーヒー、砂糖、脱脂粉乳/乳化剤、カゼインNa、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)アレルギーシリーズダイドーブレンド本数30内容量1ケース(185g×30本)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75485823-
4,200
4,198
4,534(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする