曜日別特売

アリナミンナイトリカバー 50ml

アリナミンナイトリカバー 50ml - ダイドードリンコ

【寝る前に飲んで疲労回復】睡眠に関わるアミノ酸「グリシン」を配合。カルニチン・タウリン・ニコチン酸アミド配合。寝る前に飲みやすい、辛味・苦みを抑えたホっとするジンジャー風味。

カロリー(kcal)(1本当り)7原材料(1ビン(50ml)中)フルスルチアミン塩酸塩(ビタミンB1誘導体)1.1mg、ニコチン酸アミド60mg、タウリン(アミノエチルスルホン酸)1500mg、イノシトール50mg、ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB6)5mg、リボフラビンリン酸エステルナトリウム(ビタミンB2リン酸エステル)15mg、グリシン50mg、カルニチン塩酸塩50mg添加物エリスリトール、DL-リンゴ酸、D-ソルビトール液、安息香酸ナトリウム、アセスルファムカリウム、スクラロース、没食子酸プロピル、pH調整剤、香料賞味期限1080日容量(mL)50シリーズアリナミン本数50医薬品医療機器等法指定医薬部外品内容量1ケース(50mL×50本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75485848-
9,000
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

医薬部外品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする