曜日別特売

アリナミンメディカルバランス 100ml

アリナミンメディカルバランス 100ml - ダイドードリンコ

【今日を楽しむチカラ】疲労の回復・予防の効能を持った日本唯一の口栓付アルミパウチドリンク。フルスルチアミンに加え、ビタミンB2・B6、タウリン、ローヤルゼリーを配合。爽やかなグレープフルーツ風味。

原材料
(1袋(100ml)中)フルスルチアミン塩酸塩(ビタミンB1誘導体)1.5mg、リボフラビンリン酸エステルナトリウム(ビタミンB2リン酸エステル)2.54mg、ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB6)10mg、ニコチン酸アミド25mg、L-アスパラギン酸ナトリウム水和物125mg、タウリン(アミノエチルスルホン酸)1,000mg、
無水カフェイン50mg、ローヤルゼリーエキスS(ローヤルゼリー200mgに相当)20mg、添加物:プロピレングリコール、DL-リンゴ酸、水アメ、ブドウ糖、白糖、アセスルファムカリウム、精製ステビア抽出物、安息香酸Na、パラベン、 シリコーン樹脂、カンテン、グァーガム、キサンタンガム、香料、エタノール、グリセリン脂肪酸エステル、pH調整剤
カロリー(kcal)(1袋当り)109添加物プロピレングリコール、DL-リンゴ酸、水アメ、ブドウ糖、白糖、アセスルファムカリウム、精製ステビア抽出物、安息香酸Na、パラベン、 シリコーン樹脂、カンテン、グァーガム、キサンタンガム、香料、エタノール、グリセリン脂肪酸エステル、pH調整剤賞味期限1080日容量(mL)100シリーズアリナミン医薬品医療機器等法指定医薬部外品内容量1ケース(100mL×36本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75485857-
7,560
6,998
7,698(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月24日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

医薬部外品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする