曜日別特売

スチールシェルフィックス

スチールシェルフィックス - パネフリ工業スチールシェルフィックス - パネフリ工業スチールシェルフィックス - パネフリ工業スチールシェルフィックス - パネフリ工業スチールシェルフィックス - パネフリ工業スチールシェルフィックス - パネフリ工業スチールシェルフィックス - パネフリ工業スチールシェルフィックス - パネフリ工業

木材をセットするだけで強固なスチール脚のシェルフが完成
ネジ、釘、工具が不要なので組み立て、解体がカンタンです。
使わない時はコンパクトに収納できます。

用途
棚、本棚、ラックなど
飾り物などを置いてお部屋のインテリア収納として使用。
組み合わせてス収納棚をつくる。
シェルフに物を吊るして収納する。
材質スチールパイプ径(Φmm)9適合厚さ(mm)【棚板】18~19耐荷重(kg)約20付属品エンドキャップ、シリコン製リング内容量1セット(2本)
注意
※木材は別売となります。
※スチールシェルフフィックスをしっかりと「八」の字に開き、安定させてご使用ください。
※棚板が水平になるよう、平らな場所に設置してください。
※棚板は接触傷や凹み傷が生じる場合がありますので、ご了承ください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
幅(mm)
高さ(mm)
適合幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75486137STSH-S 150WHホワイトS175300【棚板】最大150(1×6材対応)
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
75486146STSH-S 150BLブラックS175300【棚板】最大150(1×6材対応)
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
75486155STSH-S 150GRグリーンS175300【棚板】最大150(1×6材対応)
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
75486164STSH-M 200WHホワイトM225350【棚板】最大200(1×8材対応)
オープン
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
75486173STSH-M 200BLブラックM225350【棚板】最大200(1×8材対応)
オープン
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
75486189STSH-M 200GRグリーンM225350【棚板】最大200(1×8材対応)
オープン
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
75486198STSH-L 300WHホワイトL325400【棚板】最大300(1×12材対応)
オープン
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
75486207STSH-L 300BLブラックL325400【棚板】最大300(1×12材対応)
オープン
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
75486216STSH-L 300GRグリーンL325400【棚板】最大300(1×12材対応)
オープン
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする