曜日別特売

恒湿庫 ウエット・キャビ(50~75%RH)除湿・加湿タイプ BLACKシリーズ 防湿庫

恒湿庫 ウエット・キャビ(50~75%RH)除湿・加湿タイプ BLACKシリーズ 防湿庫 - トーリ・ハン恒湿庫 ウエット・キャビ(50~75%RH)除湿・加湿タイプ BLACKシリーズ 防湿庫 - トーリ・ハン恒湿庫 ウエット・キャビ(50~75%RH)除湿・加湿タイプ BLACKシリーズ 防湿庫 - トーリ・ハン恒湿庫 ウエット・キャビ(50~75%RH)除湿・加湿タイプ BLACKシリーズ 防湿庫 - トーリ・ハン恒湿庫 ウエット・キャビ(50~75%RH)除湿・加湿タイプ BLACKシリーズ 防湿庫 - トーリ・ハン恒湿庫 ウエット・キャビ(50~75%RH)除湿・加湿タイプ BLACKシリーズ 防湿庫 - トーリ・ハン

空気中の水分だけで加湿する手軽な恒湿槽
空気中の水分による新加湿方式を実現
湿度設定機能付きデジタル湿度計を標準装備(電池不要)
安定した適湿保持を実現(50~75%RH設定精度±3~5%RH)
除湿・加湿装置内の特殊乾燥剤は交換不要
無音、無振動で長期連続運転が可能

用途電子部品・精密機器の静電気防止・精密機器の恒湿保管用・各種実験用、ギター・バイオリン等の弦楽器・木管楽器・雅楽器・葉巻などの保管用、紙製品・古文書・経典・美術工芸品・埋蔵文化財・出土品・漆器などの保管用材質本体:スチール(粉体塗装 黒色)、扉:ガラス、PVC枠、マグネットパッキン(PVC)、鍵棚板耐荷重(kg)50/枚(等分布)電源(V)AC100湿度表示精度±3~4.5%RH内容量1台
注意
※ウエットキャビには庫内の加熱(温度を上げる)、冷却(温度を下げる)等の機能はありません。
※最大消費電力の表示は起動時の瞬間のみです。
※設置する環境:湿度30%RH以上必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
有効内容量(L)
質量(kg)
消費電力(W)
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75692305WET-82400×400×691(足含む)398×320×594761519(MAX80)デジタル湿度計、棚板 3枚、LED照明450mm 1本、キー 2個、庫外と庫内にコンセント 各1個
163,000
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
75486767WET-112400×400×935(足含む)398×320×8381071720(MAX80)デジタル湿度計、棚板 4枚、LED照明600mm 1本、キー 2個、庫外と庫内にコンセント 各1個
207,000
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
75486776WET-182400×428×1330(足含む)398×320×12351572629(MAX120)デジタル湿度計、棚板 5枚、LED照明1000mm 1本、キー 2個、庫外と庫内にコンセント 各1個
270,000
269,800
296,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
75486785WET-202805×428×990(キャスター含む)803×320×7902033731(MAX120)デジタル湿度計、棚板 3枚、LED照明600mm 2本、キー 2個、庫外と庫内にコンセント 各1個
310,000
299,800
329,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
75486794WET-322805×428×1390(キャスター含む)803×320×12343175558(MAX240)デジタル湿度計、棚板 5枚、LED照明1000mm 2本、キー 2個、庫外と庫内にコンセント 各1個
462,000
459,800
505,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする